{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Portata scale | 150 kg | |
| Altezza di salita | 8.400 mm | |
| Larghezza esterna | 520 mm | |
| Altezza montante | 60 mm | |
| Distanza dal muro | 200 mm | |
| Materiale | Acciaio zincato | |
| Coppie di scala | singolo | |
| con protezione posteriore | si | |
| Tipo di prodotto | Scale fisse |
| Codice articolo | 520120 | |
| EAN / GTIN | 4031405934894 | |
| Codice del produttore | 520120 | |
| Produttore/persona responsabile | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com |