• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lima fresata, piatta a punta tronca, fine, Lunghezza senza codolo: 300mm

Codice art.: 519130 300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
87 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza senza codolo (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma: A
  • Norma: DIN 7264

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di finezza fine
Distanza taglienti circa 1,5 mm
Forma A
Sezione trasversale 31×7 mm
Lunghezza senza codolo 300 mm
Norma DIN 7264
Per materiale Acciai inox, materiali duri, resine sintetiche, lamiere. Per smussare bordi, rifinire.
Tipo di prodotto Lima fresata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 519130 300
EAN / GTIN 2050001696250
Produttore/persona responsabile Holger Klaes Feilen und Industriewerkzeuge, Hünger 3, 42929 WERMELSKIRCHEN, Deutschland, www.klaes-regio.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 

Descrizione

Esecuzione:

Le lime fresate si contraddistinguono per la particolare affilatura dei taglienti fresati e dai vani per i trucioli formati in modo ottimale. In questo modo, anche i trucioli di materiale morbido vengono asportati in sicurezza. Nessun intasamento.
Piatta, punta tronca, dentatura su 3 lati.

Download & documenti

Prodotti correlati