Mart reszelő, lapos, párhuzamos 300 mm

Cikkszám: 519130 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
  • Alak: A
  • Szabvány: DIN 7264

Termékadatok

Technikai adatok

Finomsági fok finom
Éltávolság kb. 1,5 mm
Alak A
Keresztmetszet 31×7 mm
Szár nélküli hossz 300 mm
Szabvány DIN 7264
Anyaghoz Rozsdamentes acélok, kemény anyagok, műgyanták, lemezek. Alkalmas élletöréshez, lehúzáshoz, finomsimításhoz.
Termék fajtája Mart reszelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 519130 300
EAN / GTIN 2050001696250

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 

Leírás

Kivitel:

A mart reszelőket a tömör anyagból kimart vágóélek rendkívüli élessége és optimális forgácstörő hornyok jellemzik. Ezáltal a puha és elkenődő anyagok forgácsait is gond nélkül elvezetik. Nincs eltömődés.
Lapos párhuzamos, 3 oldalon mart.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek