Anzeige Mu-checker digitale differenziale

Codice art.: 519-561D
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
Tipo di prodotto Dispositivo di visualizzazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 519-561D
EAN / GTIN 4946368696508
Codice del produttore 519-561D
Numero-L L40010 12602
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Con un'interfaccia opzionale, i valori misurati possono essere emessi digitalmente dal Mµ-Checker analogico.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 519-411D
  • velocità di risposta: circa 0,3 s
  • amplificazione di uscita: Linearità +/- 1 V/FS: +/-0,1%/FS (senza errore del tastatore)
  • Funzione di calcolo (con formula): Sì
  • Uscita dati Digimatic: Sì
  • Dimensioni: 0,361 X 0,213 X 0,315 M
  • canali: 2
  • Linearità: +/- 3 cifre +/- 1 (errore del tastatore)
  • Azzeramento immediato , Zona efficace: +/- 0,68 mm