Set di 5 lime multiuso in busta avvolgibile taglio 2 250 mm

Codice art.: 517200 250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
99 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Taglio 2
Lunghezza senza codolo 250 mm
Norma DIN 7261
Tipo di prodotto Lima da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 517200 250
EAN / GTIN 4009215074772
Codice del produttore 13552520

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 

Descrizione

Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le lime non bombate hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.
Per proteggere le lime, gli assortimenti sono contenuti in buste avvolgibili in nylon robuste.
Le lime protette non si intasano e il taglio non viene danneggiato; questo garantisce costanti prestazioni elevate della lima, superfici lisce delle lime e maggiore durata.
Con impugnature in plastica resistente agli urti.
Taglio 2 = mezzodolce.

Uso:

Lima di qualità per l’impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

Fornitura:

Set di 5 lime (piatta, triangolare, quadrata, mezzotonda e tonda).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi