Garnitura večnamenskih pil, 5-delna v rolo-torbici nasek 2, Dolžina brez nasadila: 250mm

Št. art.: 517200 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
270 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina brez nasadila (mm) Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 7261

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nasek 2
Dolžina brez nasadila 250 mm
Standard DIN 7261
Vrsta izdelka Delavniške pile

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 517200 250
EAN/GTIN 4009215074772
Številka proizvajalca 13552520
Proizvajalec/odgovorna oseba Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 

Opis

Izvedba:

Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. Neizbočene pile imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil.
Zaradi boljše zaščite so garniture pil pregledno spravljene v robustnih najlonskih rolo torbicah.
Pile so zaščitene pred umazanijo, nasek se ne more poškodovati, kar zagotavlja trajno učinkovitost, gladke piljene površine in daljšo življenjsko dobo.
Ročaj iz umetne mase, odporne proti udarcem.
Nasek 2 = polfini.

Uporaba:

Kakovostne pile za uporabo v delavnici, z dolgo življenjsko dobo in veliko učinkovitostjo.

Obseg dobave:

5-delna garnitura pil s po eno ploščato, trikotno, kvadratno, polokroglo in okroglo pilo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov