• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

PINZA GRIP BECCHI LUNGHI

Codice art.: 517.6
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 517.6
EAN / GTIN 3148511821060
Codice del produttore 517.6
Numero-L L60130 3607
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Per la presa e il serraggio di pezzi di difficile accesso
  • Regolazione della larghezza di serraggio mediante una vite
  • Cromato

Proprietà:

  • A max. [mm]: 55
  • C [mm]: 50
  • H [mm]: 48
  • L [mm]: 165
  • [g]: 200