GD M 56x2 6H LH

Codice art.: 514712
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
Tipologia di calibro Calibro passa (GO)
Tipo di filettatura M
Filettatura M56
Passo della filettatura 2 mm
Diametro filettatura 56 mm
Campo di tolleranza H
Grado di tolleranza (qualità) 6
Configurabile no
Tipo di prodotto Calibro a tampone per filettatura
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 514712
EAN / GTIN 4046122182596
Codice del produttore 514712
Numero-L L40130 695
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

Tampone per la filettatura PASA / GD M 56x2 tolleranza 6H LH Tampone per filetti passa Dimensioni secondo DIN 2281-1sopra il Ø maggiore 40 mm DIN 2281-2