• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Leva di rilevamento, esecuzione parallela 0,2 mm, 0,002, albero da 8 mm

Codice art.: 513-485-10E
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia analog
Tipo di prodotto Comparatore a leva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 513-485-10E
EAN / GTIN 4946368675497
Codice del produttore 513-485-10E
Numero-L L40010 13599
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo calibro a leva offre i seguenti vantaggi: Durata, sensibilità di tastatura e visibilità nettamente superiori. Vetro d'orologio piatto e non riflettente, per una facile lettura dei risultati di misura. Il posizionamento migliorato della guarnizione O-ring consente di ruotare facilmente il vetro dell'orologio, proteggendo al contempo il quadrante dall'ingresso di polvere e olio. Il vetro multistrato impedisce la formazione di graffi, sporco e luce abbagliante.

Proprietà:

  • Note: Set di base
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Dimensioni: 0,135 X 0,09 X 0,035 M
  • H MPE (margine di inversione): 2
  • Punta in metallo duro ∅ 2 mm No.: 103011
  • L1: 18,7
  • Campo di misura: 0,2
  • Punta di contatto: Filettatura M 1,7 x 0,35
  • Forza di misura: 0,01-0,3
  • MPE 1/2 giro: 3
  • Parti in scala MPE 10: 2
  • MPE Campo di misura: 3
  • R MPE (precisione di ripetibilità): 1
  • Risoluzione: 0.002
  • Pollici/Metriche: Metrico

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello