• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Leva tastatore, modello verticale, 0,03 ", 0,0005", albero da 9,52 mm

Codice art.: 513-452-10E
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Comparatore a leva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 513-452-10E
EAN / GTIN 4946368676456
Codice del produttore 513-452-10E
Numero-L L40010 13489
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo indicatore a leva offre i seguenti vantaggi: longevità, sensibilità tattile e visibilità notevolmente aumentate.Vetro da orologio piatto e antiriflesso, consente una facile lettura dei risultati della misurazione.Il posizionamento migliorato della guarnizione O-ring consente di ruotare facilmente il vetro dell'orologio e allo stesso tempo protegge la bilancia dalla penetrazione di polvere e olio. Vetro di orologio multistrato Rivestimento duro, antiaderente e antiriflesso sul vetro dell'orologio, previene graffi, sporco e abbagliamento sulla superficie

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 513-452
  • Note: Set di base
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Dimensioni: 0,128 X 0,081 X 0,058 M
  • H MPE (arco di inversione): 0,0002”
  • L1: 19,9
  • Campo di misura: 0,03
  • Punta di contatto: Filettatura M 1,7 x 0,35
  • Forza di misura: 0,01-0,3
  • Modello con disco in scala: 0,0-15,0-0,0
  • MPE su un giro: +/-0,0005”
  • R MPE (ripetibilità): +/-0,0002”
  • Risoluzione: 0,0005”
  • Modello: Set di base
  • Pollici/Metriche: pollici