LD M 35x1,5 6G

Codice art.: 512138
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Imballaggio singoli
Tipologia di calibro Calibro non passa a tampone (NO-GO); Calibro passa (GO)
Dimensione nominale min. 35 mm
Dimensione nominale max. 35 mm
Tipo di filettatura M
Filettatura M35
Passo della filettatura 1,5 mm
Diametro filettatura 35 mm
Campo di tolleranza g
Grado di tolleranza (qualità) 6
Configurabile no
Tipo di prodotto Calibro a tampone per filettatura
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 512138
EAN / GTIN 4046122117574
Codice del produttore 512138
Numero-L L40130 2164
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

Tampone per la filettatura PASA/non passa / LD M 35x1,5 tolleranza 6g Tampone per filetti GO/NOT GO Dimensioni secondo DIN 2280 fino al Ø maggiore 40 mm