Scala a piattaforma accesso bilaterale con rulli a molla griglia in acciaio 8 gradini

Codice art.: 51208
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 51208
EAN / GTIN 4031405512085
Codice del produttore 051208
Numero-L L90110 593
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala a due lati con piattaforma in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • gradini profondi 200 mm
  • Piattaforma spaziosa (600 x 800 mm)
  • Corrimano a due lati e strisce ginocchia e piedi per una posizione eretta sicura (altezza: 1.000 mm)
  • Quattro ruote orientabili autobloccanti Ø 125 mm, 2 delle quali con freno
  • Facile montaggio (smontato)
  • I corrimano sono opzionali in conformità alla norma DIN EN 131-7 sui gradini delle scale con un angolo di salita di ≥60°
  • Disponibile in una varietà di versioni a più livelli e piattaforma
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3900 mm
  • Larghezza area base: 1060 mm
  • Lunghezza area base: 2900 mm
  • Altezza: 2920 mm
  • Larghezza colonna: 24 mm
  • Altezza colonna: 57 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Inclinazione: 60 °
  • Larghezza superiore esterna: 682 mm
  • Larghezza piattaforma: 600 mm
  • Altezza piattaforma: 1920 mm
  • Lunghezza piattaforma: 800 mm
  • Diametro rullo: 125 mm
  • Classe antiscivolo: R10
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
  • Copertura gradino/piattaforma: Griglia in acciaio
  • Spaziatura gradini/gradini: 240 mm
  • Numero di gradini/pioli: 2x8 fasi
  • Profondità gradino/gradino: 200 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Larghezza esterna inferiore: 1070 mm