LD M 26x1,5 6H

Codice art.: 511997
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipologia di calibro Calibro non passa a tampone (NO-GO); Calibro passa (GO)
Tipo di filettatura M
Filettatura M26
Passo della filettatura 1,5 mm
Diametro filettatura 26 mm
Campo di tolleranza H
Grado di tolleranza (qualità) 6
Configurabile no
Tipo di prodotto Calibro a tampone per filettatura
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 511997
EAN / GTIN 4046122115693
Codice del produttore 511997
Numero-L L40130 1750
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

Tampone per la filettatura PASA/non passa / LD M 26x1,5 tolleranza 6H Tampone per filetti GO/NOT GO Dimensioni secondo DIN 2280 fino al Ø maggiore 40 mm