• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Scala a piattaforma con rotelle e maniglia 10 gradini con vassoio portaoggetti

Codice art.: 51090
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Numero di gradini 10
Materiale Alluminio
Tipo di prodotto Scala per piattaforme

Identificazione e classificazione

Codice articolo 51090
EAN / GTIN 4031405510906
Codice del produttore 051090
Numero-L L90110 381
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala con piattaforma in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • 80 mm di profondità, gradini scanalati
  • Ampia piattaforma trapezoidale (400 / 360 x 425 mm)
  • collegamento a gradini/longheroni a 4 pieghe crimpate
  • Guida conica per un supporto sicuro
  • Due corrimano per una salita e una discesa sicure (forniti separatamente)
  • Giunto conduttore ″Safe-Cap″
  • Scarpe per scale Nivello® con tecnologia brevettata di inclinazione a 2 assi
  • Pratico vassoio (350 x 200 mm)
  • Collegamento rigido mediante montanti metallici che possono essere staccati su entrambi i lati
  • Protezione spanditore con due cinghie in poliestere ad alta resistenza
  • Due rulli di sollevamento Ø 125 mm e maniglie (fornite separatamente)
  • Spaziatura tra i passi: 235 mm
  • Inclinazione del conduttore: 70°
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 4350 mm
  • Altezza: 3050 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Altezza colonna del supporto: 58 mm
  • Lunghezza corrimano: 1300 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Inclinazione: 70 °
  • Altezza piattaforma: 2300 mm
  • Diametro rullo: 125 mm
  • Lunghezza passo: 2060 mm
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
  • Spaziatura gradini/gradini: 235 mm
  • Numero di gradini/pioli: 10 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Larghezza esterna inferiore: 780 mm