• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave dinamometrica ∙ 3 % ∙ Attacco quadro, massiccio, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ 234 mm ∙ 2.5 – 25

Codice art.: 5108-3CT
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4
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
Coppia massima 25 Nm
Lunghezza complessiva L 234 mm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5108-3CT
EAN / GTIN 4000896218882
Codice del produttore 5108-3CT
Numero-L L60140 4447
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Pratica leva a cricchetto reversibile
  • Per l’utilizzo su cicli e motocicli
  • Precisione di scatto dal valore di scala ± 3% (in direzione di utilizzo per serraggio a destra) (5107-3CT precisione di scatto dal valore di scala ± 4%)
  • Per il serraggio a sinistra, utilizzare la nostra chiave dinamometrica con attacco a innesto
  • Sicurezza:
    • Segnale tattile (disinserimento rapido)
    • Segnale acustico (elemento a scatto)
  • Concepita per utilizzi intensi in officina
  • Ampia gamma di impiego per un serraggio controllato durante il controllo degli pneumatici, applicazioni per due ruote, autovetture, veicoli industriali e diversi casi d’utilizzo nel settore dell’industria e dell’artigianato
  • Anello di tenuta ottimizzato per la protezione dai corpi estranei
  • Kit di riparazione chiave a cricchetto per il montaggio fai da te da parte del cliente che garantisce un impiego decennale
  • Impugnatura con maggiore aderenza per una migliore trasmissione della forza
  • Regolazione assistita tramite punti di innesto per una guida ottimizzata che garantisce una regolazione rapida e sicura del valore di coppia desiderato tramite rotazione dell'impugnatura
  • Bloccaggio sicuro dei valori di regolazione tramite funzione di innesto sul dispositivo di rotazione
  • Il dispositivo di rotazione a forma triangolare previene lo scivolamento incontrollato
  • I simboli della serratura segnalano lo stato di bloccaggio corrispondente
  • Possibilità di fissaggio del cavo tramite le aperture sul dispositivo di rotazione per il bloccaggio
  • Scala ben leggibile ad alto contrasto
  • Leggibilità permanente grazie all'iscrizione laser sul manicotto della scala
  • Levetta di inversione integrata
    5121-3CT – 5123-3CT: levetta di inversione con funzione libera – riduce il pericolo di infortunio e i disturbi di funzionamento
  • Con certificato di calibratura e numero di serie
  • Fornitura in confezione esagonale resistente
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 6,3 mm (1/4 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 234 mm
  • Peso netto (kg): 0.41 kg
  • Nm min-max: 2.5 – 25 Nm
  • Tolleranza: 3 %
  • Graduazione della scala (Nm): 0.25 Nm
  • Forza di azionamento min.-max. kg: 1.4 – 15.3 kg
  • Numero denti: 20 (Angolo di apertura 18°)
  • Spessore testa a: 10.2 mm
  • Larghezza testa b: 24 mm
Mountainbike, vincitore del test 2020, chiave dinamometrica HAZET 5108-3 CT, uscita 11/2020
  • Riportare a zero non serve più: in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata