• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Cheie dinamometrică

Cod articol.: 5108-3CT
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Nuanță, argintiu Alb-perlă
Culoarea negru; argintiu; Turcoaz
Unghi de lucru min. 18 grad
Număr de dinți (opritor) 32; 20
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Unitate de măsură cuplu Nm
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă da
Unitate de măsură diviziune scală Nm
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback de declanşare
Tip produs Cheie dinamometrică
Direcţie de strângere pe dreapta
Forma conectorului Pătrat de antrenare
Tehnică de măsurare mecanic
Afişare analog
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 3 %
Greutate totală 410 g

Identificare și clasificare

Cod articol 5108-3CT
EAN / GTIN 4000896218882
Număr producător 5108-3CT
L-Număr L60140 4447
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Cheie cu clichet ușor utilizabilă
  • Pentru lucrări la vehiculele pe două roți
  • Precizie ± 3 % din valoarea scalei (în direcția de acționare pentru strângere spre dreapta) (5107-3CT precizie ± 4 % din valoarea scalei)
  • Pentru strângere spre stânga utilizați cheile noastre dinamometrice cu locaș de atașare
  • Sigur:
    • Cu palpare (declanșare cu cursă scurtă)
    • Acustic (element de îndoire)
  • Conceput pentru utilizare intensă în ateliere
  • Gamă largă de utilizare pentru strângerea controlată a șuruburilor la pneuri, aplicații ale vehiculelor cu două roți, automobilelor, autoutilitarelor, precum și în diferite aplicații din industrie și comerț
  • Inel de etanșare optimizat pentru protecția față de corpuri străine
  • Setul de reparații cu clichet pentru asamblare în regie proprie orientată spre client permite o utilizare timp de mai multe decenii
  • Mâner cu o prindere mai bună pentru un transfer de forță mai facil
  • Ajutorul la reglare, prin punctele de blocare în vederea ghidării optimizate a utilizatorului, permite reglarea rapidă și sigură a valorii cuplului de strângere dorit prin rotirea mânerului
  • Blocarea sigură a valorilor setate prin funcția de clichet a coroanei de rotire
  • Coroana rotativă în formă de triunghi împiedică rularea necontrolată
  • Simbolurile lacăt semnalizează respectiva stare de blocare
  • Posibilitate de fixare a bridei de cablu prin orificiile de la coroana rotativă de blocare
  • Scală lizibilă, cu contrast ridicat
  • Lizibilitate de durată, prin inscripționarea cu laser a manșonului scalei
  • Manetă de comutare integrată
    5121-3CT – 5123-3CT: maneta de comutare cu funcție de sens unic – reduce atât pericolul de rănire, cât și deranjamentele în funcționare
  • Cu certificat de calibrare și număr de serie
  • Livrare în ambalaj Hexa stabil
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made in Germany
  • Acţionare: Pătrat masiv 6,3 mm (1/4 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 234 mm
  • Greutate netă (kg): 0.41 kg
  • Nm min-max: 2.5 – 25 Nm
  • Toleranță: 3 %
  • Diviziune a scării (Nm): 0.25 Nm
  • Forţă de acţionare min.-max. kg: 1.4 – 15.3 kg
  • Număr dinți: 20 (Unghi de acționare 18°)
  • Lăţime cap a: 10.2 mm
  • Lăţime cap b: 24 mm
Mountainbike, câștigătorul testului 2020, cheie dinamometrică HAZET 5108-3 CT, revista 11/2020
  • De acum nu mai este necesară rotirea înapoi: în cazul cheilor dinamometrice HAZET din seria constructivă 5000 și 6000, s-a demonstrat prin teste de anduranță pe termen lung că nu mai este necesară rotirea înapoi până la cea mai mică valoare a scalei