AD M 108x2 6H

Codice art.: 510095
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
Tipologia di calibro Calibro non passa a tampone (NO-GO)
Tipo di filettatura M
Filettatura M110
Passo della filettatura 2 mm
Diametro filettatura 108 mm
Campo di tolleranza H
Grado di tolleranza (qualità) 6
Configurabile no
Tipo di prodotto Calibro a tampone per filettatura
Contenuto parte singola
Normativa norma interna

Identificazione e classificazione

Codice articolo 510095
EAN / GTIN 4046122081813
Codice del produttore 510095
Numero-L L40130 2126
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

Tampone per la filettatura non passa / AD M 108x2 tolleranza 6H Tampone NO passa Dimensioni secondo DIN 2283-1sopra il Ø maggiore 40 mm DIN 2283-2