Supporto in plastica vuoto

Codice art.: 5073930
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Mensola portavaschette

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5073930
EAN / GTIN 4010886507391
Codice del produttore 5073930
Numero-L L60160 454

Descrizione

Descrizione:

Per tutte le lamiere forate con fori quadri 10 x 38 mm
Per lamiere con fori quadri 10 x 38 mm

Proprietà:

  • Design: Supporto in plastica vuoto per 8 chiavi n. 6
  • Larghezza totale [mm]: 53 mm
  • Altezza totale [mm]: 25 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 68 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • per fori quadrati 10 x 38 mm: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no