Kunststof houder, leeg voor 8 sleutels nr. 6

Artikelnummer: 5073930
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bakkenrail

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5073930
EAN/GTIN 4010886507391
Nummer fabrikant 5073930
L-nummer L60160 454

Omschrijving

Omschrijving:

geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

Kenmerk:

  • Ontwerp: Kunststofhouder leeg voor 8 sleutels nr. 6
  • Totale breedte [mm]: 53 mm
  • Totale hoogte [mm]: 25 mm
  • Totale lengte [mm]: 68 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • voor vierkante gaten 10 x 38 mm: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen