• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Piattaforma di lavoro mobile, larghezza del passo 600 mm, griglia in acciaio 2 gradini

Codice art.: 50430
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Altezza regolabile no
Altezza della piattaforma 0,39 m
Profondità della piattaforma 460 mm
Ringhiera disponibile
Corrimano presente
Es. pieghevole no
Accessibilità es. unilaterale
Numero di gradini senza piattaforma 1
Larghezza gradini 0,6 m
Profondità gradini 0,24 m
Numero di gradini 2
Distanza gradini 200
Collegamento passo-montanti es. saldata
Tipo di rotella Ruota piroettante
Numero di rotoli, Ruota piroettante 2 pz.
Numero di rotelle / ruote 2 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 125 mm
Campo di impiego Scala
Tipo di prodotto Pedana di lavoro
Esecuzione scaletta livello
Altezza di lavoro 2,4 m
Superficie gradino griglia metallica
Materiale alluminio
Portata 200 kg
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 50430
EAN / GTIN 4031405504301
Codice del produttore 050430
Numero-L L90110 434
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Piattaforma di lavoro in alluminio
  • Struttura estremamente stabile realizzata con aste tubolari rettangolari
  • Profondità piattaforma: 460 mm
  • gradini profondi 240 mm
  • Espandibile in una griglia da 200 mm
  • Due maniglie scorrevoli sono di serie
  • Due rulli di sollevamento Ø 125 mm per un facile movimento da un luogo all'altro
  • Pattini in plastica antiscivolo
  • Inclinazione: 45°
  • Disponibile in una varietà di versioni a più livelli e piattaforma
  • Distanza tra i gradini 200 mm
  • Carico massimo: 200 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 2400 mm
  • Sovratesta: 850 mm
  • Materiale: Alluminio, acciaio zincato
  • Max. Portata: 200 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Altezza piattaforma 390 mm
  • Classe antiscivolo: R12
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
  • Copertura gradino/piattaforma: Griglia in acciaio
  • Numero di gradini/pioli: 2 livelli
  • Larghezza gradino: 600 mm