• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

GR M 120x4 6g

Codice art.: 503612
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 2285-1
  • Tipo di filettatura: M
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
Norma DIN 2285-1
Tipologia di calibro Calibro passa
Qualità 6
Campo di tolleranza g
Classe di tolleranza 6 g
Tipo di filettatura M
Filettatura M120
Passo della filettatura 4 mm
Tipo di prodotto Calibro filettato ad anello passa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 503612
EAN / GTIN 4046122267385
Codice del produttore 503612
Numero-L L40130 2147
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

Calibro ad anello filettato PASSA / GR M 120x4 tolleranza 6g Calibro ad anello per filetti passa Dimensioni secondo DIN 2285-1