• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

GR M 30x1,5 6g LH

Codice art.: 501946
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipologia di calibro Calibro passa (GO)
Tipo di filettatura M
Filettatura M30
Passo della filettatura 1,5 mm
Diametro filettatura 30 mm
Campo di tolleranza g
Grado di tolleranza (qualità) 6
Configurabile no
Tipo di prodotto Calibri filettati ad anello
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 501946
EAN / GTIN 4046122228881
Codice del produttore 501946
Numero-L L40130 1237
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

Calibro ad anello filettato PASSA / GR M 30x1,5 tolleranza 6g LH Calibro ad anello per filetti passa Dimensioni secondo DIN 2285-1