GR M 20x1,5 6h

Codice art.: 501767
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
Tipologia di calibro Calibro passa (GO)
Tipo di filettatura M
Filettatura M20×1,5
Passo della filettatura 1,5 mm
Diametro filettatura 20 mm
Campo di tolleranza h
Grado di tolleranza (qualità) 6
Configurabile no
Tipo di prodotto Calibri filettati ad anello
Contenuto parte singola
Normativa norma interna

Identificazione e classificazione

Codice articolo 501767
EAN / GTIN 4046122226146
Codice del produttore 501767
Numero-L L40130 853
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

Calibro ad anello filettato PASSA / GR M 20x1,5 tolleranza 6h Calibro ad anello per filetti passa Dimensioni secondo DIN 2285-1