Scala a piattaforma con accesso unilaterale con rulli a molla in alluminio nervato 6 gradini

Codice art.: 50106
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Inclinazione 70 grado
Principio “two hands free” si
Altezza di lavoro 3,5 m
Larghezza superficie di appoggio 0,94 m
Profondità superficie di appoggio 1,75 m
Numero di gradini compresa la piattaforma 6
Profondità gradini 200 mm
Rivestimento gradini alluminio
Altezza 2,44 m
Altezza della piattaforma 1,44 m
Larghezza della piattaforma 600 mm
Profondità della piattaforma 800 mm
Materiale piattaforma alluminio
Orlo ginocchio si
Orlo piede si
Ringhiera piattaforma
Altezza ringhiera piattaforma 1.000 mm
Numero di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 125 mm
Campo di impiego Scala
Tipo di prodotto Scala con piattaforma
Accessibilità es. unilaterale
Esecuzione scaletta livello
Es. regolabile in altezza no
Piattaforma presente
Superficie gradino zigrinatura
A installazione fissa no
Portata 150 kg
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 50106
EAN / GTIN 4031405501065
Codice del produttore 050106
Numero-L L90110 128
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scale con piattaforma su un solo lato in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • gradini profondi 200 mm
  • Piattaforma spaziosa (600 x 800 mm)
  • Con corrimano a due lati, 3 lati, corrimano alto 1.000 mm con ginocchia e battiscopa
  • Facile montaggio (smontato)
  • I corrimano sono opzionali in conformità alla norma DIN EN 131-7 sui gradini delle scale con un angolo di salita di ≥60°
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3500 mm
  • Larghezza area base: 940 mm
  • Lunghezza area base: 1750 mm
  • Altezza: 2440 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Inclinazione: 70 °
  • Larghezza superiore esterna: 651 mm
  • Larghezza piattaforma: 600 mm
  • Altezza piattaforma: 1440 mm
  • Lunghezza piattaforma: 800 mm
  • Diametro rullo: 125 mm
  • Classe antiscivolo: R9
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
  • Copertura gradino/piattaforma: Alluminio scanalato
  • Spaziatura gradini/gradini: 235 mm
  • Numero di gradini/pioli: 6 livelli
  • Altezza gradino/gradino: 25 mm
  • Profondità gradino/gradino: 200 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Larghezza esterna inferiore: 952 mm