• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

AR M 1,6 6g

Codice art.: 500146
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipologia di calibro Calibro non passa a tampone (NO-GO)
Tipo di filettatura M
Filettatura M1,6
Diametro filettatura 1,6 mm
Campo di tolleranza g
Grado di tolleranza (qualità) 6
Configurabile no
Tipo di prodotto Calibri filettati ad anello
Contenuto parte singola
Normativa DIN 2279 − 2299

Identificazione e classificazione

Codice articolo 500146
EAN / GTIN 4046122199037
Codice del produttore 500146
Numero-L L40130 1042
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Descrizione:

Misuratore di anelli filettati non passa / AR M 1,6 tolleranza 6g NO PASA Calibro ad anello per filetti Dimensioni secondo DIN 2299-1