Scala a pioli a un lato con protezione posteriore in alluminio anodizzato 5,96 m

Codice art.: 500100
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Portata 150 kg
Tipo di prodotto Scale fisse

Identificazione e classificazione

Codice articolo 500100
EAN / GTIN 4031405934238
Codice del produttore 500100
Numero-L L90110 1184
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

Fatti
  • Scala a pioli secondo DIN 18799-1/-3, DIN 14094-1 e DIN EN ISO 14122-4: A seconda della norma scelta e della situazione in loco all’uscita, possono essere necessari componenti aggiuntivi quali gradini di uscita, ringhiere e porte di sicurezza. Questi non sono inclusi nel set completo e devono essere ordinati separatamente.
  • Indipendentemente dall’altezza di salita, vale quanto segue:
  • Come protezione anticaduta è possibile utilizzare sia il dispositivo di protezione posteriore che quello anticaduta (non è consentita la combinazione dei due dispositivi, poiché il dispositivo di protezione posteriore ostacola il soccorso delle persone).
  • Visita medica del lavoro per l’idoneità al lavoro in quota (ad es. G 41), la cui necessità dipende dalla valutazione dei rischi (tra cui altezza totale di salita, tipo di protezione anticaduta) dei rispettivi sistemi di scale a pioli.
  • Per ogni progetto di costruzione, un esperto responsabile della stabilità strutturale deve fornire una prova della portanza del terreno.
  • L’intersezione verticale di conduttori consecutivi deve essere di almeno 1.680 mm.
  • Nei punti di uscita non protetti sono necessarie ringhiere su entrambi i lati della scala a pioli o che conducono al livello di uscita.
  • La fessura all’uscita non deve essere superiore a 75 mm.
  • misura iniziale: Distanza dal livello di accesso al primo piolo 100 – 400 mm
  • Quando si esce in avanti, il piolo più alto deve trovarsi all’altezza del piano di uscita.
  • Nel caso di scale a pioli con protezione anticaduta, lo spazio libero davanti alla scala deve essere di almeno 800 x 800 mm. Queste misure devono essere rispettate anche per i nuovi impianti in fase di realizzazione.
  • Anche per i nuovi impianti esistenti è necessario rispettare queste misure.
  • Le distanze tra la scala a pioli e la ringhiera non devono superare i 180 mm.
  • Il collegamento alla protezione anticaduta deve poter essere effettuato e allentato da una posizione sicura.
  • Per poter afferrare in modo sicuro i montanti laterali, lo spazio libero rispetto alle parti adiacenti attorno ai montanti laterali deve essere di almeno 75 mm (ad eccezione dei componenti che fanno parte del sistema di scale a pioli).
Informazioni sui criteri di sostenibilità
  • Certificazione aziendale: ISO 9001
  • Certificazione aziendale: ISO 14001
  • Certificazione aziendale: EN 1090
  • Certificazione aziendale: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Il Gruppo MUNK opera secondo un Codice di condotta
  • La legge sulla catena di fornitura non si applica alla nostra azienda in virtù delle nostre dimensioni.
  • I materiali utilizzati sono elencati nelle specifiche tecniche.
  • Produzione a basso impatto ambientale: impianti fotovoltaici propri
  • Consumo energetico efficiente nella produzione: Illuminazione a LED
  • Riparabilità, durata e qualità: 15 anni di garanzia sui prodotti di serie fabbricati in Germania
  • riciclabilità: I nostri prodotti sono realizzati principalmente in alluminio, acciaio o legno e possono essere riciclati direttamente.
  • Condizioni di lavoro socialmente accettabili nella produzione: salari equi, parità di diritti tra i sessi
  • Imballaggio economico e riciclabile: Nessun utilizzo di polistirolo, uso prevalente di legno e cartone, basse percentuali di plastica.
  • Nessun rischio per la salute degli utenti

Proprietà:

  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Struttura: A corridoio unico
  • Lunghezza scala incl. longherone per salita: 5960 mm
  • Altezza di salita: 4760 mm