• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza ABS digitale a prova di refrigerante IP67, pollici / metrisch, 0-12 ″″, rullo del pollice

Codice art.: 500-764-20
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 67
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
Grado di protezione IP IP 67
Metrologia digital
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 500-764-20
EAN / GTIN 4946368727950
Codice del produttore 500-764-20
Numero-L L40010 13156
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Con questi robusti calibri ABSOLUTE Digimatic IP67 è possibile eseguire misurazioni affidabili in un'ampia gamma di applicazioni. Le pinze offrono i seguenti vantaggi: Altissima resistenza all'acqua e alla polvere (classe di protezione IP67) Ciò consente l'utilizzo in situazioni di lavorazione che contengono refrigeranti e lubrificanti. A tenuta di polvere secondo DIN EN60529. Resiste all'immersione temporanea e completa in acqua senza subire danni. Sistema ASSOLUTO per misurazioni affidabili. Durata della batteria eccezionalmente lunga.

Proprietà:

  • Allarme di bassa tensione: Sì
  • Vecchio numero di articolo: 500-764-10
  • Rullo di regolazione: Sì
  • Visualizzazione: LCD, altezza cifre 9 mm (150, 200 mm) , 11 mm (300 mm)
  • Spegnimento automatico dopo 20 minuti di inattività: Sì
  • Durata batteria: Circa 5 anni con un uso normale
  • Uscita dati: Sì
  • Valore limite dell’, Errore di misura , E MPE: +/-0,0015”
  • Valore limite dell’, Errore di misura , S MPE: +/-0,0025”
  • Dimensioni: 0,452 X 0,27 X 0,105 M
  • Max. Velocità di reazione: Senza limiti
  • Campo di misura: 0 - 12
  • Modello: CD-P12”M
  • ORIGINE (punto zero ABS): Sì
  • Profondimetro: piatto
  • Risoluzione: 0,0005”/0,01 mm

Download & documenti

Prodotti correlati