• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Calibro a corsoio da incasso IP66 orizzontale, Intervallo di misurazione: 100mm

Codice art.: 499401 100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 48,20 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Interfaccia: Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 66
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 0 mm - 100 mm
Risoluzione 0,01 mm
Limite di errore 0,03 mm
Interfaccia Porta USB
Grado di protezione IP IP 66
Lunghezza complessiva L2 209 mm
Lunghezza corsoio L1 185 mm
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
Metrologia digitale
Peso 390 g
Tipo di prodotto Riga di misura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 499401 100
EAN / GTIN 4946368441924
Codice del produttore 572-600
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Con elettronica ABSolute e cifre del display grandi e di facile lettura. La posizione zero viene impostata e memorizzata fino al cambio di batteria successivo (circa 1 anno e mezzo). Massima precisione di misurazione anche alla massima velocità di spostamento. Funzione ZERO / ABS − azzeramento e commutazione da misura relativa ad assoluta.
Calibro a corsoio da incasso con sistema di misura elettromagnetico a induzione. Montaggio orizzontale.

Funzione:

IP66: protezione contro i getti d’acqua potenti e/o contro l’immersione temporanea, protezione contro la penetrazione di polvere (antipolvere) e protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per misura e posizionamenti su macchine utensili, dispositivi, ecc.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497085.

Download & documenti

Prodotti correlati