Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB, Modello: BOX

Codice art.: 498975 BOX
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
BOX
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ingresso per tipo di connettore F
Denominazione originale prodotto Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB, Typ: BOX
Alimentazione Alimentazione di rete
Numero massimo di strumenti di misura collegabili 8
Tipo di collegamento Uscita
Frequenza 433,92 MHz; 434,075 MHz; 434,6 MHz; 434,7 MHz; 868,3 MHz; 869,75 MHz; 869,8 MHz; 869,925 MHz
Applicazione radio HID (Human Interface Device)
Tipo di prodotto Ricevitori
Attacco USB
Tipo di trasmissione Radio; Collegamento a spina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 498975 BOX
EAN / GTIN 2050001860293
Codice del produttore HF-MS-T _MULTI
Produttore/persona responsabile Bobe Industrie-Elektronik, Sylbacher Straße 3, 32791 Lage, Deutschland, www.bobe-i-e.de

Descrizione

Esecuzione:

Segnalatore acustico e LED integrati nel ricevitore per conferma della ricezione. È possibile ricevere fino a 99 trasmettitori.
Il sistema Bobe consente di trasmettere senza cavi i dati misurati premendo un tasto sul PC.
Ricevitori multipli per diversi sistemi radio. Possibilità di ricezione di strumenti di misura con trasmettitore integrato come i-wi (Mahr) o Bluetooth® Sylvac. Ricezione di max. 8 trasmettitori.

Fornitura:

Incl. cavo USB.

Nota:

Al momento dell’ordine del trasmettitore e/o ricevitore indicare la frequenza desiderata. Frequenze disponibili: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz