Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB, Tipas: BOX

Prekės Nr.: 498975 BOX
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
BOX
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įvesties kištuko tipas F
Gamintojo pavadinimas Multi-Empfänger / Tastatur-Interface USB, Typ: BOX
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Prijungiamų matavimo prietaisų kiekis maks. 8
Jungties tipas išvestis
Dažnis 433,92 MHz; 434,075 MHz; 434,6 MHz; 434,7 MHz; 868,3 MHz; 869,75 MHz; 869,8 MHz; 869,925 MHz
Belaidis naudojimas HID (Human Interface Device) (žmogaus sąsajos įrenginys)
Produkto rūšis Imtuvas
Jungtis USB
Perduodamo turinio tipas belaidis; kištukinė jungtis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 498975 BOX
EAN / GTIN 2050001860293
Gamintojo numeris HF-MS-T _MULTI
Gamintojas / atsakingas asmuo Bobe Industrie-Elektronik, Sylbacher Straße 3, 32791 Lage, Germany, www.bobe-i-e.de

Aprašymas

Modelis:

Garsinis signalas ir šviesos diodai imtuve, patvirtinantys duomenų gavimą. Gali priimti maks. 99 siųstuvus.
Bobe sistema leidžia perkelti matavimo duomenis į PK vienu mygtuko paspaudimu be jokių laidų.
Multi imtuvas įvairioms radijo sistemoms. Su įstatytu siųstuvu i-wi (Mahr) arba Bluetooth® Sylvac galima priimti matavimo priemones. Galima prisijungti prie maks. 8 siųstuvų.

Tiekiama:

Su USB laidu.

Pastaba:

Užsakant siųstuvą arba imtuvą, nurodykite pageidaujamą dažnį. Galimi dažniai: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz