Mola a tazza conica 125x25x20 mm 15-3 11D54C75B48AL metallo duro

Codice art.: 495044
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Platorello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 495044
EAN / GTIN 9003174950448
Codice del produttore 495044
Numero-L L50140 984
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Con questo disco diamantato è possibile rettificare tutti gli utensili per asportazione di truciolo in metallo duro per l’industria del legno e dei metalli, nonché vari coltelli da taglio. Set di dischi abrasivi per una lavorazione completa nella gamma di grane diamantate D126 - D54. Il legante resistente all’usura e l’elevata concentrazione di granuli aumentano notevolmente la durata rispetto alle mole per rettifica a secco.

Proprietà:

  • Forma: DISCO DA SBAVO 12A2D
  • Grandezza della grana: 54
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Specifiche : 15 - 3
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 125 x 25 x 20 mm
  • Diametro: 125 mm
  • Spessore: 25 mm
  • Foro: 20 mm
  • Materiali adatti: Metallo duro

Vantaggi:

  • Per la rettifica a umido
  • Elevata durata
  • Rettifica a freddo

Uso:

  • Per la molatura a umido di tutti gli utensili per asportazione di trucioli in metallo duro per l’industria del legno e dei metalli, nonché di varie lame di taglio