Disc de rectificat CNC 125x25x20 mm W-X 15-3 11D54C75B48AL HM

Cod articol.: 495044
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 495044
EAN / GTIN 9003174950448
Număr producător 495044
L-Număr L50140 984
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Utilizați acest disc diamantat pentru șlefuirea tuturor uneltelor de tăiere din carbură pentru industria lemnului și a metalului, precum și a diferitelor lame de forfecare. Seturi de discuri de rectificat pentru prelucrare completă în gama de dimensiuni ale granulelor diamantate D126 - D54. Legătura rezistentă la uzură și concentrația mare a granulelor măresc durata de viață de mai multe ori în comparație cu discurile de rectificat uscate.

Caracteristică:

  • Formă: DISC DE ȘLEFUIRE 12A2D
  • Granulația: 54
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specificaţie : 15 - 3
  • Dimensiuni (D x D x H): 125 x 25 x 20 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Concentrație: 25 mm
  • Alezaj: 20 mm
  • Compatibilitatea materialelor: Carbură

Avantaj:

  • Pentru șlefuire umedă
  • Durată lungă de viață a sculei
  • Rectificare rece

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea umedă a tuturor uneltelor de tăiere din carbură pentru industria lemnului și metalelor, precum și a diferitelor lame de foarfece

Material:

  • Carbură

Adaptat pentru:

  • Discuri de rectificat pentru scule

Notă:

  • Pentru șlefuirea umedă a tuturor uneltelor de tăiere din carbură pentru industria lemnului și metalelor, precum și a diferitelor lame de foarfece