• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Calibro a tampone a coordinate, Filettatura: M5

Codice art.: 494250 M5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filettatura Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Acciaio per calibri
⌀ D 6 mm
Apertura chiave SW 4 mm
Dimensione L1 29 mm
Dimensione L2 12 mm
Dimensione L3 8 mm
Tipo di prodotto Calibro a tampone

Identificazione e classificazione

Codice articolo 494250 M5
EAN / GTIN 4046122918607
Codice del produttore 220631
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a tampone a coordinate per determinare la posizione e l’allineamento delle filettature interne durante l’utilizzo di uno strumento di misura a coordinate o di un microscopio tattile MM1 con sistema di misura tattile TP20.

Uso:

La filettatura è leggermente rastremata per il montaggio concentrico. L’allineamento nello spazio viene misurato sulla superficie funzionale liscia mediante il tastatore.