{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Koordinaten-Messdorn, Gewinde: M5 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Dimensiune nominală min. | 5 mm | |
| Dimensiune nominală max. | 5 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Tip produs | Dorn de control pentru masini unelte | |
| Lungimea totală L | 29 mm | |
| Lăţime totală B | 6 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Material | oțel |
| Cod articol | 494250 M5 | |
| EAN / GTIN | 4046122918607 | |
| Număr producător | 220631 | |
| Producător/responsabil | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |