Chiave a perni per veicoli industriali per asse anteriore MAN ∙ Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di pollice) ∙ 84 mm

Codice art.: 4937-92
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4937-92
EAN / GTIN 4000896201952
Codice del produttore 4937-92
Numero-L L60140 5221

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a perni MAN TGX, TGA, TGS tutti i modelli dal 2000
  • Per ad es. asse anteriore V9-82L-01 (freni a disco con ABS) e MERCEDES-BENZ asse posteriore Atego nonché diversi omnibus MANMERCEDES-BENZVAN HOOL e NEOPLAN
  • ⌀ interno: 100,5 mm
  • ⌀ interno (perno-perno): 92,5 mm
  • ⌀ esterno: 114 mm
  • 6 perni interni con larghezza 7 mm
  • Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice attacco 20 = 3/4″ ed esagono esterno Dimensione a 46 mm
  • Impiego possibile con Attacco quadro esterno 20 = 34″ avvitatore ad impulso (9013MG ∙ 9013M) e chiave dinamometrica (6145-1CT ∙ 6150-1CT)
  • Elevata precisione
  • Geometria dei perni precisa per un ideale inserimento dell’utensile nei dadi del perno
  • Esecuzione massiccia: elevata stabilità (di forma) anche con coppie di allentamento o serraggio elevate
  • Coppia di serraggio della connessione a vite: 750 – 800 Nm (seguire le istruzioni della casa produttrice)
  • Per: camion MAN: E 2000 (ÖAF) ∙ F 2000 ∙ M 2000 L ∙ M 2000 M
    MAN TGA ∙ TGM ∙ TGS ∙ TGX
  • Omnibus MAN: Lions City ∙ Lions Classic ∙ Lions Coach ∙ Lions Regio ∙ Lions Star e prototipi più vecchi (modelli) ∙ telai
  • NEOPLAN Cityliner ∙ Starliner ∙ Tourliner ∙ Trendliner
  • TEMSA Diamond ∙ VISEON pianale rialzato
  • Superficie: brunita
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 20 mm (3/4 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 84 mm
  • Diametro: 114 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello