Douille à pivot pour véhicules utilitaires pour essieu avant MAN ∙ Carré creux 20 mm (3/4 pouce) ∙ 84 mm

Réf.: 4937-92
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
Référence article 4937-92
EAN / GTIN 4000896201952
Réf. fabricant 4937-92
Article hors catalogue L60140 5221

Description

Description:

  • Douille à pivot MAN TGX, TGA, TGS tous les modèles années 2000 →
  • Pour p. ex. essieu avant V9-82L-01 (frein à disque avec ABS) et essieu arrière MERCEDES-BENZ Atego ainsi que divers omnibus MANMERCEDES-BENZVAN HOOL et NEOPLAN
  • ⌀ intérieur : 100,5 mm
  • ⌀ intérieur (de pivot à pivot) : 92,5 mm
  • ⌀ extérieur : 114 mm
  • 6 pivots intérieurs d'une largeur de 7 mm
  • Entraînement Carré intérieur 20 = 34″ ainsi que 6 pans extérieurs Ouverture de clé 46 mm
  • Utilisation possible avec une clé à chocs Carré extérieur 20 = 34″ (9013MG ∙ 9013M) ainsi qu'une clé dynamométrique (6145-1CT ∙ 6150-1CT)
  • Précision dimensionnelle élevée
  • Géométries de pivots précises pour un usinage optimal de l'outil dans les écrous à pivots
  • Grand modèle : haute stabilité (de forme) également pour les couples de desserrage et de serrage élevés
  • Couple de serrage du vissage : 750 – 800 Nm (Important de respecter les indications du constructeur !)
  • Pour : camions MAN : E 2000 (ÖAF) ∙ F 2000 ∙ M 2000 L ∙ M 2000 M
    MAN TGA ∙ TGM ∙ TGS ∙ TGX
  • Omnibus MAN : Lions City ∙ Lions Classic ∙ Lions Coach ∙ Lions Regio ∙ Lions Star ainsi que les modèles plus anciens ∙ châssis
  • NEOPLAN Cityliner ∙ Starliner ∙ Tourliner ∙ Trendliner
  • TEMSA Diamond ∙ VISEON surélevé
  • Surface : brunie
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 20 mm (3/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 84 mm
  • Diamètre: 114 mm