• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pialla a batteria BHO18BL-0

Codice art.: 4935464988
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Pialla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4935464988
EAN / GTIN 4058546229337
Codice del produttore 4935464988
Numero-L L01780 108
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descrizione

Descrizione:

  • Motore Brushless in grado di garantire prestazioni eccezionali e finiture ottimali
  • Larghezza taglio 82 mm
  • Sistema brevettato smussatura: una sola scanalatura più profonda al centro (per mantenere sempre il miglior bilanciamento possibile), e la possibilità di ritirare la lama all'interno della scarpa (per una migliore e precisa smussatura)
  • Regolazione della profondità piallatura fino a 2 mm, per una rimozione accurata del materiale
  • Raccolta polveri a sinistra o destra, tramite sacchetto
  • Piedino integrato sulla scarpa per sollevare la lama dell'utensile (quando non in uso) dal materiale
  • Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria