Sega circolare cordless M18FCSRH66-0

Codice art.: 4933471444
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933471444
EAN / GTIN 4058546290726
Codice del produttore 4933471444
Numero-L L00800 639

Descrizione

Descrizione:

  • Fornisce la potenza necessaria per tagliare alla stessa velocità di una sega circolare equivalente a filo - con autonomia sufficiente per eseguire fino a 570 tagli da 90 mm x 45 mm in legno di pino con una carica (12.0 Ah)
  • Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
  • Impugnatura posteriore con lama a sinistra per una visibilità eccellente della linea di taglio
  • Lama da 190 mm con profondità di taglio 66 mm, permette di tagliare fino a tre pannelli OSB sovrapposti
  • Robusto gancio in metallo per appendere l'utensile
  • Adatta per l'utilizzo con tutti gli aspiratori Milwaukee®
  • La base in magnesio riduce il peso e aumenta la durata
  • Luce LED integrata per illuminare l'area di lavoro
  • Inclinazione massima 53°
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/ batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/ batterie ricaricabili: Li-ion
  • Diametro foro [mm]: 30
  • Per tecnologia: Carburante
  • Giri/minuto al minimo: 5800
  • Diametro della lama: 190
  • Fornito: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 5. 2 (M18 HB12)
  • Peso con batteria: 5,2
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Velocità a vuoto [min_1]: 5800
  • Variante del prodotto: M18 FCSRH66-0
  • Diametro lama [mm]: 190
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: Lama, chiave, adattatore per l'aspirazione della polvere

Fornitura:

Nessuna batteria inclusa, nessun caricabatterie incluso, nella confezione

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori