M18FCSRH66-0 AKKUMULÁTOROS KÖRFŰRÉSZ

Cikkszám: 4933471444
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4933471444
EAN / GTIN 4058546290726
Gyártó száma 4933471444
L-szám L00800 639

Leírás

Leírás:

  • A hosszirányú vágásokhoz szükséges teljesítményt ugyanolyan előtolási sebességgel nyújtja, mint egy hasonló vezetékes szerszám, 570 vágási kapacitással 90 x 45 mm-es puhafában, 12 mm-es 12, 0-Ah akkumulátorral
  • A HIGH OUTPUT™ rendszer új teljesítményszintre emeli az M18 FUEL™ technológiákat
  • Több teljesítmény és üzemidő a kompromisszumok nélküli akkumulátoros szerszámkészségért mobil használatban
  • A speciális hátsó markolat kialakítása a bal oldali fűrészlappal jó láthatóságot biztosít a vágási vonalra
  • 190 mm-. A 66 mm-es maximális vágási kapacitású fűrészlap akár 3 OSB lap egyidejű vágását is lehetővé teszi
  • Tartós fémhorog
  • A mellékelt porelszívó adapter minden MILWAUKEE® porelszívó rendszerhez illeszkedik
  • Magnéziumból készült- cipő a csökkentett súly és a jobb tartósság érdekében
  • Integrált LED-világítás
  • Max. Max
  • 53°-os fokozati beállítás
  • 100%-os rendszerkompatibilitás a MILWAUKEE®-M18™ termékcsaláddal

Jellemző:

  • Mellékelt akkumulátor: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkumulátor: Li-ion
  • Akkumulátor kapacitása [Ah]: Nem tartalmaz akkumulátort
  • Akkurendszer: M18
  • Akkuk/akkumulátorok száma: 0
  • Akkuk/akkumulátorok típusa: Li-ion
  • Búrátmérő [mm]: 30
  • Technológia szerint: Üzemanyag
  • Sebesség üresjáratban: 5800
  • Fűrészlap átmérője: 190
  • Kiszerelés: dobozban
  • Súly akkumulátorral [EPTA] [kg]: 5. 2 (M18 HB12)
  • Súly az akkumulátorral: 5,2
  • Töltő tartozék: Nincs töltő tartozék
  • Töltőállomás rendelkezésre áll: Nincs
  • Lerakásmentes fordulatszám [min_1]: 5800
  • Termékváltozat: M18 FCSRH66-0
  • Fűrészlap átmérő [mm]: 190
  • Feszültség [V]: 18
  • Szokásos felszerelés: Fűrészlap,kulcs, adapter porelszíváshoz

Tartalom:

Nem tartalmaz akkumulátort, nem tartalmaz töltőt, dobozában

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok