Trapano a percussione cordless M18BLPD2-0X.

Codice art.: 4933464516
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Trapani avvitatori a percussione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933464516
EAN / GTIN 4058546224615
Codice del produttore 4933464516
Numero-L L00800 276

Descrizione

Descrizione:

  • Il nuovo potente motore brushless fornisce fino al 40% in più di coppia massima rispetto al modello precedente - fino a 82 Nm
  • Misura solo 180 mm di lunghezza complessiva
  • Nuovo mandrino in metallo da 13 mm per una maggior ritenuta del porta inserti e miglior grip
  • Elettronica REDLINK™ per una maggiore protezione contro il sovraccarico e una maggiore durata della batteria
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Velocità ottimizzata per applicazioni di foratura e avvitatura (0-550 / 0-1800 g/min)
  • Stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
  • Gancio per la cintura completamente in metallo
  • Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/batterie ricaricabili: Li-ion
  • Diametro di foratura per legno: 76
  • Diametro di foratura per acciaio: 13
  • Gamma mandrino_perforatore [mm]: 13
  • Fornito: HD Box
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 2,1 (M18 B5)
  • Peso con pacco batteria: 2,1
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Diametro max. Diametro di foratura nel legno [mm]: 76
  • Diametro max. Diametro di foratura nell'acciaio [mm]: 13
  • Lunghezza massima del mandrino: 13
  • Torsione massima [Nm]: 82
  • Max. Velocità di corsa [min_1]: 0 - 28.800
  • Variante di prodotto: M18 BLPD2-0X
  • Tensione [V]: 18
  • Caratteristiche standard: clip da cintura, impugnatura supplementare

Fornitura:

Scatola HD, clip da cintura, maniglia laterale

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori