Martello scalpellatore K1528h

Codice art.: 4933464118
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Martello a percussione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933464118
EAN / GTIN 4058546220631
Codice del produttore 4933464118
Numero-L L00800 425
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Energia del colpo 39 J, per le applicazioni più gravose
  • Innovativo sistema AVS MILWAUKEE® integrato nel corpo macchina, per lavorare avvertendo minori vibrazioni
  • 1560 c/min per le massime prestazioni durante la demolizione
  • Il cavo da 6 m permette di lavorare in un'ampia area
  • Finestra dedicata ai carboncini per una più semplice manutenzione
  • Attacco esagonale da 28 mm
  • Indicatore LED dello stato di manutenzione
  • Valigetta con ruote per un semplice trasporto

Proprietà:

  • Per tecnologia: Spazzolato
  • Fornito: Valigetta in plastica
  • Peso [kg]: 17,2
  • Potenza assorbita [W]: 2100
  • Energia d'impatto massima singola: 39
  • Variante di prodotto: K 1528 H
  • Energia d'impatto [EPTA] [J]: 39

Download & documenti

Prodotti correlati