• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Dispositivo cordless per la pulizia di tubi M18FFSDC13-0

Codice art.: 4933459708
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Numero di batterie contenute 0
Tipo di prodotto Dispositivo per la pulizia dei tubi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933459708
EAN / GTIN 4058546028800
Codice del produttore 4933459708
Numero-L L00800 2593
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • La prima macchina a tamburo su batteria 18V al mondo, con pedale elettronico e freno integrato che è in grado di rallentare il cestello per maggiore controllo e sicurezza
  • Tre tecnologie Milwaukee: Motore brushless POWERSTATE™, il pacco batteria REDLITHIUM™ e l'elettronica intelligente REDLINK PLUS™ - per massima potenza, autonomia e durabilità
  • Fornito con due cestelli per consentire applicazioni fino a 30 m
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Trasportabile sulle spalle grazie alle cinghie da zaino incorporate, anche separatamente rispetto al cestello facilitando la movimentazione su più piani
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
  • Pedale elettronico anti-scivolo
  • Cestello completamente isolato, per una migliore protezione dell'utilizzatore e un efficiente contenimento del rumore
  • Capacità cestello SWITCH PACK™: spirale 8 mm x 23 m
  • Spazio per riporre gli accessori
  • Fornito con 1x cinghie trasporto, 2x cestello, 2x spirali 13 mm x 15 m, 1x set taglierina/rimozione
  • Compatibile con spirali di altre marche
  • Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/batterie ricaricabili: Li-ion
  • Per tecnologia: Fuel
  • RPM al minimo: 250
  • Fornito: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 13. 4 (M18 B5)
  • Peso con batteria: 13,4
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Velocità di rotazione [min_1]: 250
  • Variante del prodotto: M18 FFSDC13-0
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: unità di base, 2 x tamburi, 2 x spirali da 13 x 15 mm, 1 x set di accessori e utensile di bloccaggio

Fornitura:

2 x tamburo a spirale, 2 x 13 mm x 15 m di spirale, set di accessori per scovolini, 4 parti.

Prodotti correlati