• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sturatubi automatico M18FDCPF10-201C con spirale da 10 mm

Codice art.: 4933459685
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Dispositivo per la pulizia dei tubi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933459685
EAN / GTIN 4058546028572
Codice del produttore 4933459685
Numero-L L00800 535
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Prima macchina sturatubi con batteria 18 V con un sistema di alimentazione e ritrazione automatico della spirale, può essere usato con spirali da 6 mm, 8 mm e 10 mm sia di Milwaukee che degli altri produttori, in tubi da 32 mm fino a 75 mm, fino a 15 m
  • La base piatta permette all'utilizzatore di poggiare l'utensile comodamente a terra e di avere una mano libera per guidare la spirale dentro e fuori dal tubo, fornendo maggiore controllo all'utilizzatore nell'agire sull'ostruzione
  • Il sistema CABLE-DRIVE mantiene automaticamente la velocità selezionata, e si adatta alle dimensioni delle spirali compatibili per avere la miglior presa possibile nell'alimentare la spirale e lavorare l'ostruzione
  • Il tamburo completamente isolato serve a ridurre movimenti e rumore, donando all'utilizzatore maggiore protezione e un miglior contenimento dello sporco
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Luce LED per illuminare sotto i lavandini o in altre aree con poca luminosità
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
  • Spirale non estendibile, ma sostituibile per lavorare fino a 15 m

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 1 x M18 B2
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: 2,0
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/batterie: 1
  • Tipo di batterie/batterie: Li-ion
  • Per tecnologia: Fuel
  • Velocità a vuoto: 600
  • Fornito: Benna chiusa
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 6,9 (M18 B2)
  • Peso con pacco batteria: 6,9
  • Caricatore incluso: M12-18 FC
  • Stazione di ricarica disponibile: Sì
  • Tempo di ricarica della batteria: 25
  • Velocità di marcia [min_1]: 0 - 600
  • Variante di prodotto: M18 FDCPF10-201C
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: 10 mm x 10, spirale da 6 m, kit accessori da 5 pezzi, perno di smontaggio

Fornitura:

1 x batteria Li-Ion rossa da 18 V / 2,0 Ah, caricatore rapido M12-18 FC, secchio, 1 spirale da 10 mm x 10,6 m, set di accessori per scovolini 5 pezzi.