• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

M18FDCPF10-201C Aku Čistič potrubí

Artiklové číslo: 4933459685
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
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Čisticí přístroj na trubky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933459685
EAN / GTIN 4058546028572
Číslo výrobce 4933459685
L-číslo L00800 535
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Spirálový uzavírací mechanismus CABLE-DRIVE
  • Zavřený buben
  • Dodáváno s úložným kbelíkem
  • Ruční akumulátorový čistič trubek, použitelný se spirálami 6/8/10 mm od MILWAUKEE™ a dalších výrobců v trubkách od 32 mm do 75 mm až do délky 15 m
  • Ploché dno umožňuje přístroj zaparkovat a obě ruce jsou volné, k přesnějšímu vedení kabelu
  • Spirálový zajišťovací mechanismus CABLE-DRIVE
  • Zavřený systém bubnu pro větší bezpečnost práce a menší usazování nečistot při čištění ucpaných trubek
  • 3 exkluzivní technologie MILWAUKEE™: Bezkartáčový motor POWERSTATE®, baterie REDLITHIUM® a elektronika REDLINK PLUS® pro silný výkon, dlouhou životnost a vysokou odolnost
  • LED osvětlení pracovního prostoru
  • 100% systémová kompatibilita s řadou výrobků MILWAUKEE™-M18

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 1 x M18 B2
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: 2,0
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 1
  • Typ baterie/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Palivová
  • Otáčky naprázdno: 600
  • Dodáváno: Uzavřená lžíce
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 6,9 (M18 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 6,9
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
  • Dostupná nabíjecí stanice: Ano
  • Doba nabíjení akumulátoru: 25
  • Oběžné otáčky [min_1]: 0 - 600
  • Varianta výrobku: M18 FDCPF10-201C
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: 10 mm x 10, 6m spirála, 5dílná sada příslušenství, demontážní čep

Rozsah dodávky:

1 x 18 V/2,0 Ah červený Li-Ion akumulátor, rychlonabíječka M12-18 FC, kbelík, 1 x 10 mm x 10,6 m spirála, 5dílná sada příslušenství pro čištění trubek.