• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Spia batteria M18ONERSAL

Codice art.: 4933459431
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Lampade

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933459431
EAN / GTIN 4058546010928
Codice del produttore 4933459431
Numero-L L00820 134
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Ottimizza la luminosità e l'autonomia regolando l'uscita della luce da 0 a 5400 lumen
  • Personalizzazione ONE-KEY™: Possibilità di regolare tramite app la luminosità dell'utensile (0-5.400 lumen)
  • Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
  • Design delle gambe rinforzato e 3 differenti opzioni di allungamento per una maggiore durata e stabilità
  • Lente in policarbonato altamente resistente agli urti e tutta la camma in alluminio per proteggere la luce dalle condizioni di lavoro difficili
  • La tecnologia TRUEVIEW™ ad alta definizione garantisce un fascio uniforme, una temperatura ottimizzata e una rappresentazione dei colori e dei dettagli veritiera
  • Possibilità di agganciare due batterie in modo da raddoppiare la durata della carica
  • Altezza modificabile da 0.5m a 1.65m
  • Facile da trasportare quando richiusa, misura solo 55 cm
  • La tecnologia ONE-KEY™ offre una piattaforma con inventario digitale che favorisce la localizzazione dell'utensile e serve a prevenire i furti
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/batterie ricaricabili: ioni di litio
  • Per tecnologia: TRUEVIEW™
  • Fornito: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 10. 1 (M18 B5)
  • Peso con batteria: 10,1
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Variante del prodotto: M18 ONERSAL-0
  • Tensione [V]: 18

Fornitura:

Batterie non incluse nella confezione, caricabatterie non incluso nella confezione, nella scatola