• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Avvitatore a batteria M18FSGC-202X.

Codice art.: 4933459199
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933459199
EAN / GTIN 4002395289943
Codice del produttore 4933459199
Numero-L L00800 20
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da MILWAUKEE®, è in grado di garantire una vita utile 10 volte maggiore e fino al 60% di potenza in più
  • Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Tecnologia AUTO-START™: una volta attivata, l'avvitatore per cartongesso è pronto per l'avvitatura in serie, ma entrerà in funzione solo quando colpisce il materiale durante l'applicazione, permettendo di ottenere un'autonomia senza eguali (non essendo in funzione, e quindi non usando energia, nel tempo che passa tra un'avvitatura e la successiva)
  • Rapido sgancio dell'inserto 1/4˝ e del beccuccio
  • Possibilità di regolare in modo preciso il terminale del beccuccio a seconda della profondità di avvitatura desiderata
  • Il caricatore a nastro permette di utilizzare l'avvitatore per cartongesso come un normale avvitatore o per avvitature in serie
  • Lunghezza viti 25-55 mm
  • Caricatore a nastro rinforzato per resistere alle cadute dell'utensile, con aggancio rapido
  • Il controllo individuale su ogni singola cella ottimizza l'autonomia e la durata del pacco batterie
  • Indicatore stato di carica della batteria
  • LED estremamente luminoso
  • Gancio in metallo
  • Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x M18 B2
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: 2.0
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/batterie: 2
  • Tipo di batterie/batterie: Li-ion
  • Per tecnologia: Fuel
  • RPM al minimo: 4500
  • Fornito: HD Box
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 2,0 (M18 B2)
  • Peso con pacco batteria: 2,0
  • Caricatore incluso: M12-18 FC
  • Stazione di ricarica disponibile: Sì
  • Tempo di ricarica della batteria: 26
  • Velocità di ricarica [min_1]: 0 - 4500
  • Variante di prodotto: M18 FSGC-202X
  • Tensione [V]: 18

Fornitura:

2 batterie agli ioni di litio rossa da 18 V / 2,0 Ah, caricabatterie rapido M12-18 FC, attacco per caricatore, clip da cintura, scatola HD.

Prodotti correlati