• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Adattatore a chiave singola M18ONEKA-0

Codice art.: 4933451386
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tensione batteria 18 V
Tipo di prodotto Utensile di manovra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933451386
EAN / GTIN 4002395157945
Codice del produttore 4933451386
Numero-L L00820 337
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Compatibile con la crimpatrice idraulica M18™ FORCE LOGIC™
  • Connettere l'utensile al PC per trasferire i dati
  • Aggancio a slitta sull'utensile come fosse una batteria M18™
  • Luce blu che indica la connessione alla crimpatrice
  • Cavo USB 2.0 da 45 cm incluso
  • Software gratis disponibile su www.milwaukeetool.eu

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/batterie ricaricabili: Li-ion
  • Fornito: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 0,95
  • Peso con pacco batterie: 0,95
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Variante del prodotto: M18 ONEKA-0
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: Cavo USB 2.0 a Micro USB

Fornitura:

cavo USB