Descrizione:
- Motore da 2.200 W per un taglio morbido anche alla massima profondità
- Capacità di inclinazione massima 60°
- Dotata di coltello separatore retrattile che permette alla sega tagli ad immersione
- Compatibile con guida parallela (4932451265)
- Avviamento morbido
- Freno motore che blocca la sega circolare in 3,5 secondi
- Guida laterale con doppio blocco, per una maggiore accuratezza
- Compatibile con attacco aspirazione DEK26
- Facile e veloce accesso per sostituzione cavo
Proprietà:
- Numero di denti: 24
- Diametro del foro [mm]: 30
- Velocità a vuoto: 4500
- Diametro della lama: 235
- In dotazione: Valigia di trasporto
- Peso [kg]: 7,7
- Velocità a vuoto [min_1]: 4500
- Potenza assorbita [W]: 2200
- Variante di prodotto: CS 85 CBE
- Diametro lama [mm]: 235
- Numero denti: 24
Fornitura:
Cavo di alimentazione da 4 m, lama in metallo duro a 24 denti, guida parallela doppia, valigetta di trasporto.