Cirkelzaag CS85CBE

Artikelnummer: 4933451116
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933451116
EAN/GTIN 4002395137404
Nummer fabrikant 4933451116
L-nummer L00820 53

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verstekzaagsnedes tot 60°
  • Geprikt spouwmes voor invalzaagsnedes
  • Precieze, dubbel geleide schulpgeleider
  • Prachtige handcirkelzaag 2200 W met 85 mm zaagdiepte
  • S verstekzaagsnedes tot 60°
  • Geprikt spouwmes voor invalzaagsnedes
  • Bevestigingsmogelijkheid voor geleiderail
  • Zachte aanloop
  • Vertragingsrem stopt het zaagblad in 3., 5 seconden
  • Precieze, dubbel geleide schulpgeleider
  • Compatibel met DEK26 afzuigsysteem
  • Afzonderlijke kabeltoegangsklep voor eenvoudige kabelvervanging zonder de hele machine los te schroeven
  • Geleverd met: Netsnoer 4 m, 24 tands HM zaagblad, dubbel geleide schulpgeleider

Kenmerk:

  • Aantal tanden: 24
  • Borendiameter [mm]: 30
  • Nullastsnelheid: 4500
  • Diameter zaagblad: 235
  • Meegeleverd: Draagtas
  • Gewicht [kg]: 7,7
  • Nullastsnelheid [min_1]: 4500
  • Vermogen [W]: 2200
  • Productvariant: CS 85 CBE
  • Diameter zaagblad [mm]: 235
  • Aantal tanden: 24

Levering:

4 m stroomkabel, 24-tands hardmetalen zaagblad, dubbele parallelaanslag, transportkoffer.

Geschikte producten

Accessoires