• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pressa a cartuccia cordless M12PCG/310C-0

Codice art.: 4933441783
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 12 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Ingrassatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4933441783
EAN / GTIN 4002395002269
Codice del produttore 4933441783
Numero-L L00820 138
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fino a 1780 N di potenza
  • Elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
  • Performance ottimizzate con la maggior parte dei sigillanti e collanti presenti sul mercato
  • Funzione antisgocciolamento per prevenire la fuoriuscita accidentale di materiale
  • Selettore della velocità con 6 velocità per il massimo controllo
  • Robusto pistone che assicura spinta costante e totale espulsione del materiale dalla cartuccia
  • Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
  • Indicatore stato di carica della batteria
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M12
  • Numero di batterie: 0
  • Tipo di batterie: ioni di litio
  • Per tecnologia: spazzolata
  • Consegnato: in scatola
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1. 9 (M12 B2)
  • Peso con batteria: 1,9
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Variante del prodotto: M12 PCG/310C-0
  • Tensione [V]: 12
  • Dotazione standard: portacartucce da 310 ml, asta di spinta

Fornitura:

Portacartuccia da 310 ml, asta di spinta

Prodotti correlati